tig溶接機 200vのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
155件の「tig溶接機 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルゴン溶接機」、「ティグ 溶接機」、「パナソニックTIG溶接機」などの商品も取り扱っております。
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%) 25 付属品 アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容 溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTインバーター方式 定格電流(A) (直流TIG)200、(交流TIG)140 本体質量(kg) 15 電源電圧(V) AC200 冷却方式 空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×448×333 出力電流範囲(A) (直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200 最高無負荷電圧(V) DC76 定格入力 7.3kVA(5.4kW)
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷

パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%) 20 定格使用率(%) 20 付属品 (-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容 溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTインバーター方式 定格電流(A) (直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150 本体質量(kg) 9(電源コード含まず) 電源電圧(V) 単相200/220 冷却方式 強制空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×420×295(突起物除く) 出力電流範囲(A) (直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150 最高無負荷電圧(V) DC65 メモリー機能 9チャンネル 記憶・再生 定格入力 7.3kVA、4.8kW
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷

使用率(%) 40% 仕様 100V/200V兼用型 付属品 ・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2 入力 TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時 本体寸法 135(W)×450(D)×275(H)mm 冷却方式 強制風冷 入力電源 AC200V/AC100V 出力電流 200A(110A)
1個
264,800 税込291,280
8日以内出荷

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
セット内容 電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg) 16 本体寸法(mm) 210×385×395 出力範囲 AC15~190A/DC8~200A 定格使用率(%) 0.2 定格入力 単相 200/220V 定格出力(A) 200 サービス分類 レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様 ●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番 65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%) (TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30 質量(kg) 13 定格入力電圧(V) (TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A) (TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185X455X320 無負荷電圧(V) 70
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V) 69 定格入力電圧(V) 200(220)/100 定格負荷電圧(V) [直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V) 質量(kg) 12 定格使用率(%) 40/100(200V/100V) 相数 単相 出力電流範囲(A) [直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接) 溶接方法 直流TIG/手溶接 付属品 電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR 定格入力(kVA) [直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×304
1セット
539,800 税込593,780
翌日出荷

定格使用率 [10分周期] (%) 40 セット内容 溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A 質量(kg) 74 周波数(Hz) 【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10 電流(A) 【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替 制御 (初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×730 時間 【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒 相数 三相 電源設備容量(kVA) 12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合) パルス幅 15~85% 電流調整範囲(A) (出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300 無負荷電圧(V) (直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63 ヒューズ容量(A) 30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」 定格入力 12kVA(10.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷

アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%) TIG25 質量(kg) 15(電源コード除く) 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTによるインバータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 448×212×333 定格入力電圧(V) 単相200/220 溶接電流(A) TIG 直流:4~200、交流:10~200 定格入力(kVA) TIG 7.3(5.4)
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%) (TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30 質量(kg) 11 定格入力電圧(V) (TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A) (TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185X455X320 無負荷電圧(V) 55
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

定格使用率(%) 20 セット内容 電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A 寸法(mm) 210×385×395 質量(kg) 16 定格入力電圧(V) 単相 200/220 定格出力電流(A) 200 出力調整 AC15~190A/DC8~200A
1セット
739,800 税込813,780
翌々日出荷

小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。 仕様 TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8m ケーブル長(m) 3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付) コード長さ(m) アースクリップ:約3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A) TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V) 適合溶接棒(mm) 手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m 定格入力電流(A) TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V) 定格使用率(%) 0.25 定格出力電圧(V) TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V) アズワン品番 64-8699-12 定格入力容量(kVA) TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%) 40 仕様 (クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います 質量(kg) 161 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) 直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×663×859 定格入力(kVA) (TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW) 定格負荷電圧(V) (TIG)22、(手溶接)32 最高無負荷電圧(V) 78
1セット
849,800 税込934,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
セット内容 電源:VRTP-300/トーチ:AW-26(8M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A 仕様 【アップスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3~20、【アークスポット時限(秒)】0.2~5 質量(kg) 43 周波数(Hz) 【パルス】0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高) 外形寸法(mm) W346×D555×H579 制御方式 【クレータ】「有」「無」「反復」機能切替式 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 220/200 定格出力電流(A) (三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180 出力電流(A) 【直流】TIG:4~300、手溶接:10~250、【交流】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200 冷却方式 【トーチ】空冷 相数 三相/単相 定格入力(VA) (三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW) パルス幅 15 ~ 85%(プリント板上で調整) 定格使用率(%) 40 電流調整範囲(A) 【出力】(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180 定格負荷電圧(V) (三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2 最高無負荷電圧(V) 68
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

マイト工業株式会社マイト TIG溶接機
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%) 40 トラスコ品番 835-4104 質量(kg) 14.5 周波数(Hz) 50/60 入力容量 TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×190×340 定格入力電圧(V) 単相100・200 定格出力電流(A) TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200 冷却方式 強制風冷 定格入力電流(A) TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37 無負荷電圧(V) 67(電撃防止機能なし)
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業 仕様 高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。 ケーブル長(m) 3.3sq×3芯×7 コード長さ(m) アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100/200(自動切換) 定格出力電流(A) 110(100V)/200(200V) 定格入力電流(A) AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6 定格使用率(%) 50(100V)/25(200V) 定格出力電圧(V) 14.4(100)/18(200) 定格入力容量(kVA) 2.26(100V)/4.52(200V)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×419×290
1台ほか
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 40 適合 【溶接ガス】Ar:100% セット内容 溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A 質量(kg) 51 周波数(Hz) 【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×538×534 機能 (シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間 【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数 三相 電源設備容量(kVA) 11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合) パルス幅 5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A) (出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)。MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300 最高無負荷電圧(V) DC78 定格出力電圧(V) DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接) ヒューズ容量(A) 30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置 火花発振式 溶接方法 直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率 直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子 ディンゼ端子 メモリー機能 50チャンネル 記憶・再生 定格入力 11.4kVA(9.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)。MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品 溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg) 37 定格周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格入力電圧(V) 200/220共用 定格出力電流(A) 【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA) (単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式 空冷 相数 単相/三相 パルス幅 10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×520×552 最高無負荷電圧(V) 70 定格出力電圧(V) 【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒) 0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%) TIG:20、手棒溶接:20 質量(kg) 9(電源コード除く) 周波数(Hz) 50/60 制御方式 IGBTによるインバータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 420×95×295 出力電圧(V) 電撃防止有時:DC23 ※手溶接時 定格入力電圧(V) 単相200/220 溶接電流(A) TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150 定格入力(kVA) TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷